Vis à métaux filetage métrique Spartex TTX4X12EFA4-50ISO, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 12 mm | Norme: DIN 7991 / ISO 10642

Vis à tête fraisée HC et filetage complet

Voir les informations techniques

Références

Spartex :TTX4X12EFA4-50ISO
Rubix :U600-8275141
Fabricant :106424T4 12
EAN :4043377181985
VIS FHC T4 4X12 A4 EF ISO 10642 INOX A4-50 PROFIL TX
brand logo

Résumé technique

Longueur12 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 7991 / ISO 10642
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS FHC T4 4X12 A4 EF ISO 10642 INOX A4-50 PROFIL TX


Vis à tête fraisée à six lobes et filetage complet A4-50 4X12 T20
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur12 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 7991 / ISO 10642
Diamètre métriqueM4
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Catégorie de qualitéA4-50
Diamètre de filetage4 mm
Taille empreintet20
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
63,75 € HT
/ 500 unités
76,50 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

12 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

M4

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.