Vis à métaux filetage métrique Spartex VTFPZ3,5X35EFA2-50, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 35 mm | Norme: DIN 7995

Vis à tête fraisée PZ et filetage complet

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTFPZ3,5X35EFA2-50
Rubix :U600-8303225
Fabricant :7995235 35
EAN :4043377183897
VIS TF PZ 3,5X35 PF DIN 7995 INOX A2-50 7995235 35

Résumé technique

Longueur35 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 7995
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TF PZ 3,5X35 PF DIN 7995 INOX A2-50 7995235 35


Vis à tête fraisée PZ et filetage complet A2-50 3,5X35 pz2

Informations techniques


Attributs
Longueur35 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 7995
Diamètre métriqueM3
Type d'empreintepozidriv (pz)
Catégorie de qualitéA2-50
Diamètre de filetage3,5 mm
Taille empreintepz2
Type de filetagebois
Surface de filetagepartiel
31,04 € HT
/ 200 unités
37,25 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

35 mm

Diamètre métrique

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.