Vis à métaux filetage métrique Spartex VSTCDT6,3X32EFA2-50, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 32 mm | Norme: HORS NORME
Vis de sécurité à tête cyl. deux trous
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTCDT6,3X32EFA2-50
Rubix :U600-8295096
Fabricant :9100263 32
EAN :4043377129444


Résumé technique
| Longueur | 32 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS SECU CYL 2 TROU 6,3X32 PF SP1/4 INOX A2-50 9100263 32
Vis de sécurité à tête cyl. deux trous A2-50 6,3X32 SP1/4
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 32 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre métrique | M6 |
| Type d'empreinte | double trou |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 6,3 mm |
| Taille empreinte | sp1/4 |
| Type de filetage | tôle |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,00 € HT
/ 100 unités
180,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
32 mm