Vis à métaux filetage métrique Spartex VSTB10X16TXEFA2, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 16 mm | Norme: HORS NORME
Vis de sécurité téton, filetage métrique
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTB10X16TXEFA2
Rubix :U600-8295510
Fabricant :9121210 16
EAN :4043377132291


Résumé technique
| Longueur | 16 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS SECU TBTX TETON 10X16 EF FIL MET INOX A2 9121210 16
Vis de sécurité TC profil torx + téton, filetage métrique A2 10X16 profil torx 45 pin
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 16 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre métrique | M10 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Taille empreinte | t 45 pin |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,28 € HT
/ 100 unités
156,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
16 mm