Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFF6X65EFA4-70, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 65 mm | Norme: DIN 963
Vis à tête fraisée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFF6X65EFA4-70
Rubix :U600-8298514
Fabricant :096346 65
EAN :4043377113009


Résumé technique
| Longueur | 65 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 963 |
Détails articles : VIS MET TF FDU 6X65 EF DIN 963 INOX A4-70 096346 65
Vis à tête fraisée fendues A4-70 6X65
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 65 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 963 |
| Diamètre métrique | M6 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
222,26 € HT
/ 200 unités
266,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
65 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M6