Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCBTX2X10EFA4-50, Diamètre métrique: M2 | Longueur: 10 mm | Norme: ISO 14580

Vis à mètaux à tête cylindrique basse à six lobes

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTCBTX2X10EFA4-50
Rubix :U600-8303270
Fabricant :1458042 10
EAN :4043377413017
VIS MET TC 2X10 EF ISO 14580 TX45 BAS A4-50 1458042 10
brand logo

Résumé technique

Longueur10 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeISO 14580
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET TC 2X10 EF ISO 14580 TX45 BAS A4-50 1458042 10


Vis à mètaux à tête cylindrique basse à six lobes A4-50 2X10 T6
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur10 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeISO 14580
Diamètre métriqueM2
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Catégorie de qualitéA4-50
Diamètre de filetage2 mm
Taille empreintet6
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
563,00 € HT
/ 1 000 unités
675,60 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

10 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.