Vis à métaux filetage métrique Spartex TTX5X20EFA4-50ISO, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 20 mm | Norme: DIN 7991 / ISO 10642
Vis à tête fraisée HC et filetage complet
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TTX5X20EFA4-50ISO
Rubix :U600-8275135
Fabricant :106424T5 20
EAN :4043377182043


Résumé technique
| Longueur | 20 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 7991 / ISO 10642 |
Détails articles : VIS FHC T5 5X20 A4 EF ISO 10642 INOX A4-50 PROFIL TX
Vis à tête fraisée à six lobes et filetage complet A4-50 5X20 T25
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 20 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Diamètre métrique | M5 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,05 € HT
/ 500 unités
157,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
20 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M5