Vis à métaux filetage métrique Spartex VTCFPC6X20EFA1, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 20 mm | Norme: DIN 404
Vis à tête percée en croix
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTCFPC6X20EFA1
Rubix :U600-8289660
Fabricant :040426 20
EAN :4043377030016


Résumé technique
| Longueur | 20 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 404 |
Détails articles : VT CYL FDU PERC CROIX 6X20 EF DIN 404 INOX A1 040426 20
Vis à tête percée en croix A1 6X20
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 20 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 404 |
| Diamètre métrique | M6 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
161,45 € HT
/ 50 unités
193,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
20 mm