Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCBLTX6X8EFA4-70, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 8 mm | Norme: ISO 14583
Vis à métaux à tête cyli. bombée large à six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCBLTX6X8EFA4-70
Rubix :U600-8303383
Fabricant :1458346 8
EAN :4043377233660


Résumé technique
| Longueur | 8 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | ISO 14583 |
Détails articles : VIS TCB 6 LOBES 6X8 ISO 14583 LARGE INOX A4-70 1458346 8
Vis à métaux à tête cyli. bombée large à six lobes A4-70 6X8 T30
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 8 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | ISO 14583 |
| Diamètre métrique | M6 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Taille empreinte | t30 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
208,60 € HT
/ 500 unités
250,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
8 mm