Vis à métaux filetage métrique Spartex CHCRED3X50PFA4-50, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 50 mm | Norme: DIN 7984
Vis à tête cylindrique, six pans creux, tête basse
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CHCRED3X50PFA4-50
Rubix :U600-8284823
Fabricant :798443 50
EAN :4043377263728


Résumé technique
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 7984 |
Détails articles : VIS CHC BAS 3X50 A4 PF DIN 7984 INOX A4-50
Vis à tête cylindrique, six pans creux, tête basse A4-50 3X50 SW2,5
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 7984 |
| Diamètre métrique | M3 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Diamètre de filetage | 3 mm |
| Taille empreinte | sw2,5 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
147,46 € HT
/ 200 unités
176,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
50 mm