Vis à métaux filetage métrique Spartex TTX4X16EFA4-50ISO, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 7991 / ISO 10642
Vis à tête fraisée HC et filetage complet
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TTX4X16EFA4-50ISO
Rubix :U600-8275140
Fabricant :106424T4 16
EAN :4043377181992


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : VIS MET FHCTX 4X16 EF ISO 10642 INOX A4-50 106424T4 16
Vis à tête fraisée à six lobes et filetage complet A4-50 4X16 T20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Norme | din 7991 / iso 10642 |
| Diamètre métrique | m4 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | a4-50 |
| Taille empreinte | t20 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,30 € HT
/ 500 unités
84,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
4 mm
Longueur
16 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
m4