Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFBF2,5X8EFA2-50, Diamètre métrique: M2,5 | Longueur: 8 mm | Norme: DIN 964
Vis à tête fraisée bombée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFBF2,5X8EFA2-50
Rubix :U600-8300683
Fabricant :0964225 8
EAN :4043377113597


Résumé technique
| Longueur | 8 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 964 |
Détails articles : VIS TF BOMB FDU 2,5X8 DIN 964 EF INOX A2-50 0964225 8
Vis à tête fraisée bombée fendues A2-50 2,5X8
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 8 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 964 |
| Diamètre métrique | M2,5 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 2,5 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,10 € HT
/ 1 000 unités
48,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
8 mm