Vis à métaux filetage métrique Spartex FHC20X55EFA4-50ISO, Diamètre métrique: M20 | Longueur: 55 mm | Norme: DIN 7991 / ISO 10642
Vis à tête fraisée HC et filetage complet
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :FHC20X55EFA4-50ISO
Rubix :U600-8282816
Fabricant :10642420 55
EAN :4043377182784


Résumé technique
| Longueur | 55 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 7991 / ISO 10642 |
Détails articles : VIS FHC 20X55 A4 EF ISO 10642 INOX A4-50 (SIM. DIN 7991)
Vis à tête fraisée HC et filetage complet A4-50 20X55 sw12
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 55 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Diamètre métrique | M20 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Diamètre de filetage | 20 mm |
| Taille empreinte | sw12 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
358,19 € HT
/ 25 unités
429,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
55 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M20