Vis à métaux filetage métrique Spartex FHCTX5X25EFA2-50ISO, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 25 mm | Norme: DIN 7991 / ISO 10642
Vis à tête fraisée HC et filetage complet
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :FHCTX5X25EFA2-50ISO
Rubix :U600-8282562
Fabricant :106422T5 25
EAN :4043377180063


Résumé technique
| Longueur | 25 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 7991 / ISO 10642 |
Détails articles : VIS MET FHC T5 5X25 A2 EF INOX A2-50 FRAISE PROFIL TX
Vis à tête fraisée à six lobes et filetage complet A2-50 5X25 T25
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 25 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Diamètre métrique | M5 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,70 € HT
/ 500 unités
113,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
25 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M5