Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCBLTX1,6X2EFA4-50, Diamètre métrique: M1,6 | Longueur: 2 mm | Norme: ISO 14583
Vis à métaux à tête cyli. bombée large à six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCBLTX1,6X2EFA4-50
Rubix :U600-8303735
Fabricant :14583416 2
EAN :4043377294203


Résumé technique
| Longueur | 2 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | ISO 14583 |
Détails articles : VIS TCB 6 LOBES 1,6X2 ISO 14583 LARGE INOX A4-50 14583416 2
Vis à métaux à tête cyli. bombée large à six lobes A4-50 1,6X2 T5
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 2 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | ISO 14583 |
| Diamètre métrique | M1,6 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Diamètre de filetage | 1,6 mm |
| Taille empreinte | t5 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
917,40 € HT
/ 1 000 unités
1 100,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
2 mm