Vis à métaux filetage métrique Spartex VTFPZ3X20EFA2-50, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 20 mm | Norme: DIN 7995
Vis à tête fraisée PZ et filetage complet
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTFPZ3X20EFA2-50
Rubix :U600-8303220
Fabricant :7995230 20
EAN :4043377183804


Résumé technique
| Longueur | 20 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 7995 |
Détails articles : VIS TF PZ 3X20 PF DIN 7995 INOX A2-50 7995230 20
Vis à tête fraisée PZ et filetage complet A2-50 3X20 pz1
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 20 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 7995 |
| Diamètre métrique | M3 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 3 mm |
| Taille empreinte | pz1 |
| Type de filetage | bois |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,54 € HT
/ 200 unités
22,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
20 mm