Vis à métaux filetage métrique Spartex FHC8X80EFA4-50ISO, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 80 mm | Norme: DIN 7991 / ISO 10642

Vis à tête fraisée HC et filetage complet

Voir les informations techniques
Références
Spartex :FHC8X80EFA4-50ISO
Rubix :U600-8305852
Fabricant :1064248 80
EAN :4043377183767
VIS MET FHC 8X80 EF ISO 10642 INOX A4-50 1064248 80
brand logo
Résumé technique
Diamètre de filetage8 mm
Longueur80 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET FHC 8X80 EF ISO 10642 INOX A4-50 1064248 80


Vis à tête fraisée HC et filetage complet A4-50 8X80 sw5
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage8 mm
Longueur80 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Normedin 7991 / iso 10642
Diamètre métriquem8
Type d'empreinte6 pans creux
Catégorie de qualitéa4-50
Taille empreintesw5
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,21 HT
/ 50 unités
111,85 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Diamètre de filetage

8 mm

Longueur

80 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

m8

Type d'empreinte

Sélectionner les références (525)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.