Vis à métaux filetage métrique Spartex VSTCF4,2X13EFA2-50, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 13 mm | Norme: HORS NORME
Vis de sécurité TC, sens unique
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTCF4,2X13EFA2-50
Rubix :U600-8295067
Fabricant :9130242 13
EAN :4043377131027


Résumé technique
| Longueur | 13 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS SECU TC SENS UNIQUE 4,2X13 FIL. MET. INOXA2-50 9130242 13
Vis de sécurité TC, sens unique A2-50 4,2X13
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 13 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre métrique | M4 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 4,2 mm |
| Type de filetage | tôle |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,25 € HT
/ 100 unités
42,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
13 mm