Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFBF8X12EFA4-70, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 12 mm | Norme: DIN 964
Vis à tête fraisée bombée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFBF8X12EFA4-70
Rubix :U600-8300249
Fabricant :096448 12
EAN :4043377115393


Résumé technique
| Longueur | 12 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 964 |
Détails articles : VIS TF BOMB FDU 8X12 DIN 964 EF INOX A4-70 096448 12
Vis à tête fraisée bombée fendues A4-70 8X12
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 12 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 964 |
| Diamètre métrique | M8 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,42 € HT
/ 200 unités
149,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
12 mm