Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCBLTX4X40EFA2-50, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 40 mm | Norme: ISO 14583

Vis à métaux à tête cyli. bombée large à six lobes

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTCBLTX4X40EFA2-50
Rubix :U600-8303580
Fabricant :1458324 40
EAN :4043377175014
VIS TCB 6 LOBES 4X40 ISO 14583 LARGE INOX A2-50 1458324 40

Résumé technique

Longueur40 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeISO 14583
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TCB 6 LOBES 4X40 ISO 14583 LARGE INOX A2-50 1458324 40


Vis à métaux à tête cyli. bombée large à six lobes A2-50 4X40 T20

Informations techniques


Attributs
Longueur40 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeISO 14583
Diamètre métriqueM4
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Catégorie de qualitéA2-50
Diamètre de filetage4 mm
Taille empreintet20
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
87,65 € HT
/ 500 unités
105,18 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

40 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.