Vis à métaux filetage métrique Spartex FHC6X70EFA2-50ISO, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 70 mm | Norme: DIN 7991 / ISO 10642
Vis à tête fraisée HC et filetage complet
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :881284
Spartex :FHC6X70EFA2-50ISO
Rubix :U600-8282621
Fabricant :1064226 70
EAN :4043377181688


Résumé technique
| Longueur | 70 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 7991 / ISO 10642 |
Détails articles : VIS FHC 6X70 A2 EF ISO 10642 INOX A2-50 (SIM. DIN 7991)
Vis à tête fraisée HC et filetage complet A2-50 6X70 sw4
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 70 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Diamètre métrique | M6 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Taille empreinte | sw4 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,93 € HT
/ 100 unités
58,72 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
70 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M6