Vis à métaux filetage métrique Spartex FHC5X80EFA2-50ISO, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 80 mm | Norme: DIN 7991 / ISO 10642

Vis à tête fraisée HC et filetage complet

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :881269
Spartex :FHC5X80EFA2-50ISO
Rubix :U600-8282657
Fabricant :1064225 80
EAN :4043377181503
VIS FHC 5X80 A2 EF ISO 10642 INOX A2-50 (SIM. DIN 7991)

Résumé technique

Longueur80 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 7991 / ISO 10642
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS FHC 5X80 A2 EF ISO 10642 INOX A2-50 (SIM. DIN 7991)


Vis à tête fraisée HC et filetage complet A2-50 5X80 sw3

Informations techniques


Attributs
Longueur80 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 7991 / ISO 10642
Diamètre métriqueM5
Type d'empreinte6 pans creux
Catégorie de qualitéA2-50
Diamètre de filetage5 mm
Taille empreintesw3
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
41,61 € HT
/ 100 unités
49,93 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Longueur

80 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

M5

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.