Vis à métaux filetage métrique Spartex VSTFDT5X40EFA2, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 40 mm | Norme: HORS NORME
Vis de sécurité tête fraisée deux trous
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTFDT5X40EFA2
Rubix :U600-8293982
Fabricant :910325 40
EAN :4043377127013


Résumé technique
| Longueur | 40 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS SECU FR 2 TROU 5X40 EF SP10 INOX A2 910325 40
Vis de sécurité tête fraisée deux trous A2 5X40 SP10
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 40 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre métrique | M5 |
| Type d'empreinte | double trou |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Taille empreinte | sp10 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
135,44 € HT
/ 100 unités
162,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
40 mm