Vis à métaux filetage métrique Spartex FHC6X18EFA2-50ISO, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 18 mm | Norme: DIN 7991 / ISO 10642

Vis à tête fraisée HC et filetage complet

Voir les informations techniques
Références
Spartex :FHC6X18EFA2-50ISO
Rubix :U600-8306511
Fabricant :1064226 18
EAN :4043377181565
VIS MET FHC 6X18 EF ISO 10642 INOX A2-50 1064226 18
brand logo
Résumé technique
Diamètre de filetage6 mm
Longueur18 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET FHC 6X18 EF ISO 10642 INOX A2-50 1064226 18


Vis à tête fraisée HC et filetage complet A2-50 6X18 sw4
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage6 mm
Longueur18 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Normedin 7991 / iso 10642
Diamètre métriquem6
Type d'empreinte6 pans creux
Catégorie de qualitéa2-50
Taille empreintesw4
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,36 HT
/ 200 unités
38,83 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Diamètre de filetage

6 mm

Longueur

18 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

m6

Type d'empreinte

Sélectionner les références (525)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.