Vis à métaux filetage métrique Spartex VTFBPH5X60EFA2-70, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 60 mm | Norme: DIN 966
Vis à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTFBPH5X60EFA2-70
Rubix :U600-8289348
Fabricant :096625 60
EAN :4043377121745


Résumé technique
| Longueur | 60 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 966 |
Détails articles : VIS MET TF BOMB 5X60 DIN 966 PH EF INOX A2-70 096625 60
Vis à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme A2-70 5X60 PH2
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 60 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 966 |
| Diamètre métrique | M5 |
| Type d'empreinte | phillips (ph) |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Taille empreinte | ph2 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,78 € HT
/ 200 unités
93,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
60 mm