Vis à métaux filetage métrique Spartex VSTCBF4X35EFA2, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 35 mm | Norme: HORS NORME
Vis de sécurité TC, sens unique
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTCBF4X35EFA2
Rubix :U600-8295288
Fabricant :913124 35
EAN :4043377132451


Résumé technique
| Longueur | 35 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS SECU TB SENS UNIQUE 4X35 FIL. MET. INOX A2 913124 35
Vis de sécurité TC, sens unique A2 4X35
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 35 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre métrique | M4 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,45 € HT
/ 100 unités
74,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
35 mm