Vis à métaux filetage métrique Spartex FHC5X75EFA4-50ISO, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 75 mm | Norme: DIN 7991 / ISO 10642

Vis à tête fraisée HC et filetage complet

Voir les informations techniques

Références

Spartex :FHC5X75EFA4-50ISO
Rubix :U600-8282658
Fabricant :1064245 75
EAN :4043377264886
VIS FHC 5X75 A4 EF ISO 10642 INOX A4-50 (SIM. DIN 7991)
brand logo

Résumé technique

Longueur75 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 7991 / ISO 10642
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS FHC 5X75 A4 EF ISO 10642 INOX A4-50 (SIM. DIN 7991)


Vis à tête fraisée HC et filetage complet A4-50 5X75 sw3
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur75 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 7991 / ISO 10642
Diamètre métriqueM5
Type d'empreinte6 pans creux
Catégorie de qualitéA4-50
Diamètre de filetage5 mm
Taille empreintesw3
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
78,80 € HT
/ 100 unités
94,56 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

75 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

M5

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.