Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTRLD5X40EFA4, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 40 mm | Norme: NFE 25129
Vis à tête bombée avec grande tête, double fente
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTRLD5X40EFA4
Rubix :U600-8296701
Fabricant :2512945 40
EAN :4043377336439


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : VIS MET POELIER 5X40 EF NFE25129 INOXA4 2512945 40
Vis à tête bombée avec grande tête, double fente A4 5X40
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Norme | nfe 25129 |
| Diamètre métrique | m5 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Finition | inox |
| Catégorie de qualité | a4 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
422,85 € HT
/ 500 unités
507,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
40 mm