Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFTTX10X100EFA4-50, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 100 mm | Norme: ISO 14581
Vis à tête fraisée réduite à six lobes internes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFTTX10X100EFA4-50
Rubix :U600-8297342
Fabricant :14581410 100
EAN :4043377344878


Résumé technique
| Longueur | 100 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | ISO 14581 |
Détails articles : VIS TF 6 LOBES 10X100 ISO 14581 TX50 EF INOXA4-50 14581410 100
Vis à tête fraisée réduite à six lobes internes A4-50 10X100/100 T50
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 100 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | ISO 14581 |
| Diamètre métrique | M10 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Taille empreinte | t50 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
268,58 € HT
/ 50 unités
322,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
100 mm