Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFPH6X45EFA4-70, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 45 mm | Norme: DIN 965
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PH
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFPH6X45EFA4-70
Rubix :U600-8298173
Fabricant :096546 45
EAN :4043377120281


Résumé technique
| Longueur | 45 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 965 |
Détails articles : VIS MET TF PH 6X45 DIN 965 EF INOX A4-70 096546 45
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PH A4-70 6X45 PH3
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 45 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 965 |
| Diamètre métrique | M6 |
| Type d'empreinte | phillips (ph) |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Taille empreinte | ph3 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,96 € HT
/ 200 unités
135,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
45 mm