Vis à métaux filetage métrique Spartex CHCRED12X120PFA4-50, Diamètre métrique: M12 | Longueur: 120 mm | Norme: DIN 7984
Vis à tête cylindrique, six pans creux, tête basse
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CHCRED12X120PFA4-50
Rubix :U600-8284994
Fabricant :7984412 120
EAN :4043377263414


Résumé technique
| Longueur | 120 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 7984 |
Détails articles : VIS CHC BAS 12X120 A4 PF DIN7984 INOX A4-50
Vis à tête cylindrique, six pans creux, tête basse A4-50 12X120 SW10
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 120 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 7984 |
| Diamètre métrique | M12 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Diamètre de filetage | 12 mm |
| Taille empreinte | sw10 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
296,10 € HT
/ 25 unités
355,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
120 mm