Vis à métaux filetage métrique Spartex FHC3X12EFA4-50ISO, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 12 mm | Norme: DIN 7991 / ISO 10642
Vis à tête fraisée HC et filetage complet
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :FHC3X12EFA4
Spartex :FHC3X12EFA4-50ISO
Rubix :U600-8305886
Fabricant :1064243 12
EAN :4043377182968


Résumé technique
| Longueur | 12 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 7991 / ISO 10642 |
Détails articles : VIS FHC 3X12 A4 EF ISO 10642 INOX A4-50 (SIM. DIN 7991)
Vis à tête fraisée HC et filetage complet A4-50 3X12 sw2
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 12 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Diamètre métrique | M3 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Diamètre de filetage | 3 mm |
| Taille empreinte | sw2 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,40 € HT
/ 1 000 unités
84,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
12 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M3