Vis à métaux filetage métrique Spartex VTFBPZ2X5EFA2-50, Diamètre métrique: M2 | Longueur: 5 mm | Norme: DIN 966
Vis à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTFBPZ2X5EFA2-50
Rubix :U600-8289212
Fabricant :0966202 5
EAN :4043377120533


Résumé technique
| Longueur | 5 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 966 |
Détails articles : VIS MET TF BOMB 2X5 DIN 966 PZ EF INOX A2-50 0966202 5
Vis à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme A2-50 2X5 pz1
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 5 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 966 |
| Diamètre métrique | M2 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 2 mm |
| Taille empreinte | pz1 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,70 € HT
/ 1 000 unités
34,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
5 mm