Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCBTX6X45EFA4-50, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 45 mm | Norme: ISO 14580

Vis à mètaux à tête cylindrique basse à six lobes

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTCBTX6X45EFA4-50
Rubix :U600-8302950
Fabricant :1458046 45/45
EAN :4043377413864
VIS MET TC 6X45 EF ISO 14580 TX30 BAS A4-50 1458046 45/45
brand logo

Résumé technique

Longueur45 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeISO 14580
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET TC 6X45 EF ISO 14580 TX30 BAS A4-50 1458046 45/45


Vis à mètaux à tête cylindrique basse à six lobes A4-50 6X45/45 T30
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur45 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeISO 14580
Diamètre métriqueM6
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Catégorie de qualitéA4-50
Diamètre de filetage6 mm
Taille empreintet30
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
281,18 € HT
/ 200 unités
337,42 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

45 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.