Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCTX10X50PFA2-70, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 50 mm | Norme: DIN 912 / ISO 14579

Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTCTX10X50PFA2-70
Rubix :U600-8301309
Fabricant :14579210 50
EAN :4043377348968
VIS MET TC 10X50 PF ISO 14579 TX50 INOX A2-70 14579210 50

Résumé technique

Longueur50 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 912 / ISO 14579
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET TC 10X50 PF ISO 14579 TX50 INOX A2-70 14579210 50


Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes A2-70 10X50 T50

Informations techniques


Attributs
Longueur50 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 912 / ISO 14579
Diamètre métriqueM10
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Catégorie de qualitéA2-70
Diamètre de filetage10 mm
Taille empreintet50
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
98,97 € HT
/ 50 unités
118,76 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

50 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.