Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFTTX5X55EFA4-50, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 55 mm | Norme: ISO 14581
Vis à tête fraisée réduite à six lobes internes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFTTX5X55EFA4-50
Rubix :U600-8297068
Fabricant :1458145 55
EAN :4043377232991


Résumé technique
| Longueur | 55 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | ISO 14581 |
Détails articles : VIS TF 6 LOBES 5X55 ISO 14581 TX25 EF INOX A4-50 1458145 55
Vis à tête fraisée réduite à six lobes internes A4-50 5X55/55 T25
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 55 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | ISO 14581 |
| Diamètre métrique | M5 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
152,22 € HT
/ 200 unités
182,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
55 mm