Vis à métaux filetage métrique Spartex FHC10X40EFA4-50ISO, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 40 mm | Norme: DIN 7991 / ISO 10642
Vis à tête fraisée HC et filetage complet
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :FHC10X40EFA4
Spartex :FHC10X40EFA4-50ISO
Rubix :U600-8305895
Fabricant :10642410 40
EAN :4043377182241


Résumé technique
| Longueur | 40 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 7991 / ISO 10642 |
Détails articles : VIS FHC 10X40 A4 EF ISO 10642 INOX A4-50 (SIM. DIN 7991)
Vis à tête fraisée HC et filetage complet A4-50 10X40 sw6
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 40 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Diamètre métrique | M10 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Taille empreinte | sw6 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,68 € HT
/ 100 unités
166,42 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
40 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M10