Vis à métaux filetage métrique Spartex VAPTH4,5X38EFA2CV2, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 38 mm | Norme: HORS NORME
BI-Metal thin sheet screw
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VAPTH4,5X38EFA2CV2
Rubix :U600-8304614
Fabricant :95062B245 38
EAN :4043377414809


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 38 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS BIMETAL PERC. FINE SW 4,5X38 DS 14MM A2BIMETAL 95062B245 38
BI-Metal thin sheet screw A2BIMETAL 4,5X38 SW8
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 38 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Norme | hors norme |
| Diamètre métrique | m4 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Catégorie de qualité | a2 |
| Taille empreinte | sw8 |
| Type de filetage | tôle |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
267,35 € HT
/ 100 unités
320,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours