Vis à métaux filetage métrique Spartex CHCTB16X25EFA4-50, Diamètre métrique: M16 | Longueur: 25 mm | Norme: DIN 6912
Vis à tête CHC tête basse et trou de guidage
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CHCTB16X25EFA4-50
Rubix :U600-8284550
Fabricant :6912416 25
EAN :4043377149374


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 16 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : VIS CHC BAS 16X25 A4 EF DIN 6912 INOX A4-50
Vis à tête CHC tête basse et trou de guidage A4-50 16X25 SW14
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 16 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Norme | din 6912 |
| Diamètre métrique | m16 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Catégorie de qualité | a4-50 |
| Taille empreinte | sw14 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
249,43 € HT
/ 25 unités
299,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
25 mm