Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCBTX8X55PFA2-50, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 55 mm | Norme: ISO 14580

Vis à mètaux à tête cylindrique basse à six lobes

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTCBTX8X55PFA2-50
Rubix :U600-8302836
Fabricant :1458028 55
EAN :4043377300270
VIS MET TC 8X55 PF ISO 14580 TX45 BAS A2-50 1458028 55

Résumé technique

Longueur55 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeISO 14580
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET TC 8X55 PF ISO 14580 TX45 BAS A2-50 1458028 55


Vis à mètaux à tête cylindrique basse à six lobes A2-50 8X55 T45

Informations techniques


Attributs
Longueur55 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeISO 14580
Diamètre métriqueM8
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Catégorie de qualitéA2-50
Diamètre de filetage8 mm
Taille empreintet45
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
160,09 € HT
/ 100 unités
192,11 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

55 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.