Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCTX4X16EFA4-70, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 912 / ISO 14579
Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCTX4X16EFA4-70
Rubix :U600-8301133
Fabricant :1457944 16
EAN :4043377350121


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS MET TC 4X16 EF ISO 14579 TX20 INOX A4-70 1457944 16
Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes A4-70 4X16 T20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 912 / ISO 14579 |
| Diamètre métrique | M4 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Taille empreinte | t20 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
246,80 € HT
/ 1 000 unités
296,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Diamètre de filetage
Longueur
16 mm