Vis à métaux filetage métrique Spartex VTTFB3,5X13PZEFA2, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 13 mm | Norme: DIN 7983
Vis à tôle à tête fraisée bombée cruciforme PH
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTFB3,5X13PZEFA2
Rubix :U600-8300270
Fabricant :79832035 13
EAN :4043377168412


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 13 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TOLE TF 3,5X13 EF DIN 7983 20H PZ INOX A2 79832035 13
Vis à tôle à tête fraisée bombée cruciforme PZ A2 3,5X13 pz2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 13 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 7983 |
| Diamètre métrique | M3 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Taille empreinte | pz2 |
| Type de filetage | tôle |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,30 € HT
/ 1 000 unités
57,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Diamètre de filetage
Longueur
13 mm