Vis à métaux filetage métrique Spartex CHCTB5X22EFA4-50, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 22 mm | Norme: DIN 6912
Vis à tête CHC tête basse et trou de guidage
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CHCTB5X22EFA4-50
Rubix :U600-8284382
Fabricant :691245 22
EAN :4043377262554


Résumé technique
| Longueur | 22 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 6912 |
Détails articles : VIS CHC BAS 5X22 A4 EF DIN 6912 INOX A4-50
Vis à tête CHC tête basse et trou de guidage A4-50 5X22 SW4
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 22 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 6912 |
| Diamètre métrique | M5 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Taille empreinte | sw4 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
289,95 € HT
/ 500 unités
347,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
22 mm