Vis à métaux filetage métrique Spartex VTTFB3,5X9,5PZEFA4, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 9.5 mm | Norme: DIN 7983

Vis à tôle à tête fraisée bombée cruciforme PH

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTFB3,5X9,5PZEFA4
Rubix :U600-8300173
Fabricant :79834035 95
EAN :4043377170378
VIS TOLE TFB 3,5X9,5 A4 DIN 7983 INOX A4 20H PZ (SIM. ISO 7051)
brand logo

Résumé technique

Longueur9,5 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 7983
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TFB 3,5X9,5 A4 DIN 7983 INOX A4 20H PZ (SIM. ISO 7051)


Vis à tôle à tête fraisée bombée cruciforme PZ A4 3,5X9,5 pz2
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur9,5 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 7983
Diamètre métriqueM3
Type d'empreintepozidriv (pz)
Catégorie de qualitéA4
Diamètre de filetage3,5 mm
Taille empreintepz2
Type de filetagetôle
Surface de filetagetotale
66,80 € HT
/ 1 000 unités
80,16 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

9,5 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.