Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCF3,5X40EFA2-50, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 40 mm | Norme: DIN 84
Vis à tête cylindrique fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCF3,5X40EFA2-50
Rubix :U600-8302354
Fabricant :0084235 40
EAN :4043377008268


Résumé technique
| Longueur | 40 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 84 |
Détails articles : VIS TC FDU 3,5X40 EF DIN 84 DIN 84 INOX A2-50 0084235 40
Vis à tête cylindrique fendues A2-50 3,5X40
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 40 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 84 |
| Diamètre métrique | M3 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,35 € HT
/ 500 unités
103,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
40 mm
Matériau/finition
Norme
Diamètre métrique
M3