Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFF4X5EFA4-50, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 5 mm | Norme: DIN 963

Vis à tête fraisée fendues

Voir les informations techniques
Références
Spartex :VMTFF4X5EFA4-50
Rubix :U600-8298701
Fabricant :096344 5
EAN :4043377112552
VIS MET TF FDU 4X5 EF DIN 963 INOX A4-50 096344 5
brand logo
Résumé technique
Diamètre de filetage4 mm
Longueur5 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET TF FDU 4X5 EF DIN 963 INOX A4-50 096344 5


Vis à tête fraisée fendues A4-50 4X5
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage4 mm
Longueur5 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Normedin 963
Diamètre métriquem4
Type d'empreinteà fentes (sl)
Catégorie de qualitéa4-50
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,00 HT
/ 500 unités
54,00 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Diamètre de filetage

4 mm

Longueur

5 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

m4
Sélectionner les références (406)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.