Vis à métaux filetage métrique Unbrako 47A14M50, Diamètre métrique: M14 | Longueur: 50 mm
Vis CHC cl 12,9 ent/fil
Voir les informations techniquesRéférences
Unbrako :47A14M50
Rubix :3268-8030988

Résumé technique
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier |
| Diamètre métrique | M14 |
Détails articles : VIS CHC M 14X50 CL12-9 ENT/FIL ACIER UNBRAKO PRIX DU CENT
Réf-commerciale: 47A-T [M x L]
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier |
| Diamètre métrique | M14 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Catégorie de qualité | 12,9 |
| Diamètre de filetage | 14 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
256,14 € HT
/ 50 unités
307,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours