Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCTX3X10EFA2-70, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 10 mm | Norme: DIN 912 / ISO 14579

Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTCTX3X10EFA2-70
Rubix :U600-8301182
Fabricant :1457923 10
EAN :4043377256393
VIS MET TC 3X10 EF ISO 14579 TX8 INOX A2-70 1457923 10

Résumé technique

Longueur10 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 912 / ISO 14579
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET TC 3X10 EF ISO 14579 TX8 INOX A2-70 1457923 10


Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes A2-70 3X10 T10

Informations techniques


Attributs
Longueur10 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 912 / ISO 14579
Diamètre métriqueM3
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Catégorie de qualitéA2-70
Diamètre de filetage3 mm
Taille empreintet10
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
94,80 € HT
/ 1 000 unités
113,76 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

10 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.