Vis à métaux filetage métrique Spartex VTFBPZ6X55EFA2-70, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 55 mm | Norme: DIN 966

Vis à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTFBPZ6X55EFA2-70
Rubix :U600-8303321
Fabricant :0966206 55
EAN :4043377288042
VIS MET TF BOMB 6X55 DIN 966 PZ EF INOX A2-70 0966206 55

Résumé technique

Longueur55 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 966
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET TF BOMB 6X55 DIN 966 PZ EF INOX A2-70 0966206 55


Vis à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme A2-70 6X55 pz3

Informations techniques


Attributs
Longueur55 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 966
Diamètre métriqueM6
Type d'empreintepozidriv (pz)
Catégorie de qualitéA2-70
Diamètre de filetage6 mm
Taille empreintepz3
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
111,42 € HT
/ 200 unités
133,70 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

55 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.