Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFF1X10EFA2-50, Diamètre métrique: M1 | Longueur: 10 mm | Norme: DIN 963
Vis à tête fraisée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFF1X10EFA2-50
Rubix :U600-8299226
Fabricant :096321 10
EAN :4043377282118


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 1 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS MET TF FDU 1X10 EF DIN 963 INOX A2-50 096321 10
Vis à tête fraisée fendues A2-50 1X10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 1 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Norme | din 963 |
| Diamètre métrique | m1 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
607,10 € HT
/ 1 000 unités
728,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
1 mm
Longueur
10 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
m1